Beli spot cutter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- IS TIN Short Spot Cutteratribut:
- Blade Diameter (mm): 8
- Overall Length L (mm): 38
- Surface Treatment: Titanium coating
- ESCO Spot welding drillDeskripsi:Titanium coating.atribut:
- Applicable Workpiece Materials: Steel (<800N/mm², <1100N/mm²), stainless steel, cast iron, aluminum, copper, brass, plastic
- Material: CO-HSS (Cobalt Heiss)
- monotaro Spot Cutter Carbide Tialn CoatingDeskripsi:Sharpness and durability are demonstrated by the cross-sectional cutting edge shape. It is a super performance spot cutter which corresponds to the recent difficult-to-cut material.. For spot welding removalDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Surface Processing: TiALN coating
- Material: Cemented carbide (CARBIDE)
- Overall Length (mm): 80
- Blade Length (mm): 27
- Blade Diameter (mm): 8
- Shank Diameter (mm): 8
- DAIDEN Welding Helmet (Helm Las)Deskripsi:Welding Helmet/Helm Las dengan tipe KANNO 500 dari DAIDEN yang dapat memudahkan pekerjaan mengelas anda di Rumah, Bengkel ataupun Gerai anda.atribut:
- True Color: Yes
- Low battery indicator: Yes
- UV/IR protection: DIN16
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- Ishihashi Seiko Hand Tap Setatribut:
- Material: High speed tool Steel (SKH)
- monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)atribut:
- Material: HSS
- SUS Straight Shank Twist Drill (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Suitable for drilling General Steels, Alloy Steels with hardness under HRC30, Cast Iron and Cast Steel, etc. - Suitable for drilling operations on drilling machines, lathes and bench lathes.atribut:
- Material: HSS (High Speed Steel)
- Diameter Tolerance: h8
- Tip Angle (°): 118
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- Ishihashi Seiko Straight Shank Cobalt Masamune Drill HSCO-M42 PCOD Series (Mata Bor Lurus)Deskripsi:-As high cobalt-based high-speed steel(HSCO-M42)is used as the base material, it is suitable for working with stainless steel and difficult-to-cut materials.-A drill with a sharpness that can cut into difficult-to-cut materials such as stainless steel.-Work material: Stainless steel, difficult-to-cut material, alloy steel, standard steel, soft steel.
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
- DORMER Straight Shank Jobber Drill (Mata Bor Lurus)Deskripsi:For removing material to create holes on a surface.atribut:
- Material: HSS (High Speed Steel)
- Senator Set Mata Bor HSS S/S R-F (Drill Bit Set)atribut:
- Case Type: Metal Case
- System of Measurement: Metric
- Drill Length Type: Standard Length
- Cutting Direction: Right Hand
- Flute Construction: Roll Forged
- Material: High Speed Steel
- Ishihashi Seiko Hand Tap (Unified)Deskripsi:-Common tap and is used in every direction.-Work Material: Medium Carbon Steel, Aluminum Alloy, etc.atribut:
- Tip: Tip
- Precision: JIS Class 3
- Ishihashi Seiko Hand Tap (Unified)Deskripsi:-Common tap and is used in every direction.-Work Material: Medium Carbon Steel, Aluminum Alloy, etc.atribut:
- Tip: Bottoming
- Precision: JIS Class 3
Daftar Harga spot cutter Terbaru October 2026
| IS Spot Cutter (Mata Pahat Frais) | Rp279.900 |
| IS TIN Short Spot Cutter | Rp879.900 |
| ESCO Spot welding drill | Rp589.900 |
| monotaro Spot Cutter Carbide Tialn Coating | Rp1.299.900 |
| DAIDEN Welding Helmet (Helm Las) | Rp549.900 |
| JTC Air Spot Drill | Rp9.599.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp23.900 |
| Ishihashi Seiko Hand Tap Set | Rp439.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102025611-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%20(Masker%20Pelindung%20Otomatis)/Welding%20Surface%20(Automatic%20Shading%20Surface)%20Body/DAIDEN%20Welding%20Helmet%20(Helm%20Las)/psP106378928-1.jpg)

/P101000154-1.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)

/08P101006008-2.jpg)
/01P101000001-17.jpg)
/rpP103456997-1.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/P102755314-1.jpg)
/grP101002603-2.jpg)
/a5P103671365-1.jpg)
/5mP102142202-11.jpg)
/P102761953-2.jpg)
/P102761944-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)